Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412759
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412759
Rubix :9813-4005773
Fabricant :40412759


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 95X125X12 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,13 € HT
/ unité
146,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h