Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413445
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413445
Rubix :0419-4028387
Fabricant :40413445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 12X28X5 DIN3760
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,07 € HT
/ 5 unités
66,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours