Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67083191
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67083191
Rubix :4861-4025911
Fabricant :67083191


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 22X35X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,13 € HT
/ unité
14,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours