Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 44594/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :44594/1
Rubix :R721-4169292


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 30X72X10 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 30x72x10 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,94 € HT
/ sachet
3,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h