Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413870
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413870
Rubix :H768-4073145
Fabricant :40413870


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 50X72X8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,16 € HT
/ unité
32,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h