Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67057136
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67057136
Rubix :4861-4080475
Fabricant :67057136


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 100X125X12
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,48 € HT
/ unité
59,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours