Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49383837

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49383837
Rubix :4861-4025845
Fabricant :49383837
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X60X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X60X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
2,72 € HT
/ unité
3,26 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
2,72 € HT / unité
5 à 9
2,07 € HT / unité
10 à 19
1,81 € HT / unité
20 à 99
1,58 € HT / unité
100 et plus
1,33 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (18) jours