Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 318430/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :318430/1
Rubix :R721-4168417


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 65X90X10 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 65x90x10 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,14 € HT
/ sachet
19,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h