Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 218776/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :218776/1
Rubix :R721-4169288


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 NBR 31X42X8 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as os-a11 nbr 31x42x8 sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € HT
/ sachet
2,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h