Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67039988

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67039988
Rubix :4861-4028231
Fabricant :67039988
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 90X110X10 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 90X110X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 HT
/ unité
8,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours