Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67035013
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67035013
Rubix :4861-4025865
Fabricant :67035013


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 110X140X13 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € HT
/ unité
10,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours