Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49432208
Anneau en V
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :49432208
Rubix :4861-4161518
Fabricant :VL 400 60NBR NB603412


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 373 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
Détails articles : JOINT V-RING L 400 NBR
Les joints V-Ring sont des joints axiaux dont l'élément d'étanchéité en élastomère est vulcanisé dans le moule. La conception typique d'un joint V-Ring comprend le corps, le joint flexible et la lèvre d'étanchéité.
Points forts
Elément d'étanchéité à fonction unique
Etanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs
Faibles exigences en matière de qualité de surface de la contre-face - Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Equilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages rotatifs angulaires
Protège les joints d'arbre rotatifs contre l'abrasion
Conditions d'environnement
Etanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs
Faibles exigences en matière de qualité de surface de la contre-face - Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Equilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages rotatifs angulaires
Protège les joints d'arbre rotatifs contre l'abrasion
Conditions d'environnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 373 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € HT
/ unité
42,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours