Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25654/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25654/10
Rubix :R721-4168958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 90X110X12 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 90x110x12 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,15 € HT
/ sachet
30,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours