Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039452
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67039452
Rubix :4861-4075144
Fabricant :67039452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE 35X58X8 WAS DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,25 € HT
/ unité
15,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours