Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49435870

Anneau en V

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49435870
Rubix :4861-4161559
Fabricant :49435870
V-RING VA350 NBR DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur315 mm
Diamètre extérieur345 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VA350 NBR DICHTO


Les joints V-Ring sont des joints axiaux dont l'élément d'étanchéité en élastomère est vulcanisé dans le moule. La conception typique d'un joint V-Ring comprend le corps, le joint flexible et la lèvre d'étanchéité.

Points forts

Elément d'étanchéité à fonction unique
Etanchéité à la poussière, à la saleté, au lubrifiant, à l'huile ou à l'eau pulvérisée
Fonctionne bien en combinaison avec les joints d'arbre rotatifs
Faibles exigences en matière de qualité de surface de la contre-face - Installation simple
Est tendu sur l'arbre
Le frottement dynamique diminue avec l'augmentation de la vitesse périphérique en raison de la force centrifuge
Bon effet d'étanchéité dynamique
Equilibre les mouvements axiaux légers ainsi que les réglages rotatifs angulaires
Protège les joints d'arbre rotatifs contre l'abrasion
Conditions d'environnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur315 mm
Diamètre extérieur345 mm
Largeur25 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
26,70 € HT
/ unité
32,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours