Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022041

Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67022041
Rubix :9813-4004708
Fabricant :67022041
BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 6X12X2 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 6X12X2 DIN3760


La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur2 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique  noyée sans ressort
1,47 € HT
/ unité
1,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours