Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355801/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355801/2
Rubix :R721-4168885


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 110 X 130 X 12 A11 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 110 x130 x12 a11 fkm sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,32 € HT
/ sachet
55,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h