Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019563
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67019563
Rubix :9813-4005175
Fabricant :67019563


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 170X200X15 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,16 € HT
/ unité
22,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours