Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 221605/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :221605/1
Rubix :R721-4169405


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 195 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 195X230X15 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 195x230x15 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 195 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,00 € HT
/ sachet
28,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours