Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413594

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413594
Rubix :H768-4087111
Fabricant :40413594
BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME AS 12X22X6

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME AS 12X22X6


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
120,60 € HT
/ 5 unités
144,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours