Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 318955/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :318955/2
Rubix :R721-4168355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 80X110X10 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 80x110x10 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,30 € HT
/ sachet
43,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours