Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411346

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411346
Rubix :0419-4019077
Fabricant :BAD 50 X 72 X 10 X 0 72 NBR 902
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 50X72X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 50X72X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
26,53 HT
/ unité
31,84 TTC
Prix dégressifs
1 unité
26,53 HT / unité
5 à 9
19,11 HT / unité
10 à 19
16,39 HT / unité
20 à 99
13,97 HT / unité
100 et plus
11,92 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h