Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46072/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46072/10
Rubix :R721-4169199


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 45 X 58 X 7 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 45 x58 x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,21 € HT
/ sachet
11,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h