Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49383679

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :49383679
Rubix :4861-4025561
Fabricant :49383679
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 20X32X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 20X32X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
2,96 € HT
/ unité
3,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours