Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 328401/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :328401/1
Rubix :R721-4168517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 50X65X10 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 50x65x10 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € HT
/ sachet
11,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h