Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174162
Bague d'étanchéité de l'arbre axial (VRM 01 NBR 70)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67174162
Rubix :4861-4072724
Fabricant :67174162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
Détails articles : JOINT GAMMA VRM01/80X100X5,5 NBR/METAL DICHTO
Le gamma-ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les réducteurs, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,90 € HT
/ unité
17,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours