Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 319981/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :319981/1
Rubix :R721-4168409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 70X100X10 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 70x100x10 sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,41 € HT
/ sachet
22,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h