Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413387
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413387
Rubix :H768-4087160
Fabricant :40413387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17,5X1,5 70 NBR
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,48 € HT
/ unité
0,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours