Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413405
Bague Simmerring BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413405
Rubix :0419-4040475
Fabricant :40413405


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 55X80X10 DIN3760
Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Bague Simmerring, matériau 72 NBR 902
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,76 € HT
/ unité
40,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h