Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413909
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413909
Rubix :H768-4060945
Fabricant :40413909


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 22X32X7 DIN3760
Bague d'étanchéité de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € HT
/ unité
20,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h