Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 45905/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :45905/1
Rubix :R721-4169541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 125 X 150 X 12 A11 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 125 x150 x12 a11 nbr sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € HT
/ sachet
12,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h