Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26480/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26480/2
Rubix :R721-4169282


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 32X48X8 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 32x48x8 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € HT
/ sachet
2,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h