Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47068/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47068/5
Rubix :R721-4169201


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 45X56X7 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 45x56x7 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € HT
/ sachet
7,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h