Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24369/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24369/10
Rubix :R721-4169384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 20 X 35 X 7 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 20 x35 x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,84 € HT
/ sachet
5,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h