Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353254/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353254/5
Rubix :R721-4168630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 35X40X8 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 35x40x8 sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,31 € HT
/ sachet
20,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h