Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022040
Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67022040
Rubix :9813-4004707
Fabricant :67022040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR SS RESSORT 6X10X2 DIN3760
La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée sans ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,53 € HT
/ unité
1,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours