Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 43982
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :43982
Rubix :R721-4137944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 60X80X8 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 20X42X7 NBR 26227
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € HT
/ unité
3,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h