Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26048/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26048/10
Rubix :R721-4169452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 16X26X7 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 16x26x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € HT
/ sachet
5,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h