Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411204
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411204
Rubix :0419-4049670
Fabricant :40411204


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 08X16X7 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,30 € HT
/ 5 unités
357,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours