Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413040

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413040
Rubix :H768-4060975
Fabricant :40413040
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X80X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X80X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
30,42 € HT
/ unité
36,50 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
30,42 € HT / unité
5 à 9
22,30 € HT / unité
10 à 19
18,79 € HT / unité
20 à 99
16,32 € HT / unité
100 et plus
13,66 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h