Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 126058/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :126058/10
Rubix :R721-4168995


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 80 X 100 X 7 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 80 x100 x7 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,44 € HT
/ sachet
26,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h