Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354814
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354814
Rubix :R721-4102925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 60X75X8 FPM
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 30X47X7 FPM 318950
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € HT
/ unité
22,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours