Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353540/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353540/10
Rubix :R721-4168596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 38X62X10 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 38x62x10 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,58 € HT
/ sachet
46,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h