Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 358896
Joint d'arbre B1
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :358896
Rubix :H768-4073235
Fabricant :358896


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 100X115X9
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,78 € HT
/ 5 unités
197,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours