Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327641/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327641/10
Rubix :R721-4168456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 58X72X8 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 58x72x8 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,29 € HT
/ sachet
54,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h