Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Sephat 2472048

Bague d'étanchéité pour arbre tournant - Simple lèvre en VITON ( FPM )

Voir les informations techniques

Références

Sephat :2472048
Rubix :0427-4036748
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 85X110X12 FLUOROCARBONE

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 85X110X12 FLUOROCARBONE


Bague d'étanchéité à effet radial avec armature métallique et revêtement extérieur en élastomère.
Modèle CB : Simple lèvre avec armature enrobée et ressort apparent FPM (Viton) bonne résistance aux agressions d'agents chimiques et bonne tenue à la chaleur. Plage de températures de -20 à+200°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
42,20 HT
/ unité
50,64 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
42,20 HT / unité
5 à 9
30,17 HT / unité
10 à 19
25,29 HT / unité
20 à 99
21,86 HT / unité
100 et plus
18,53 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h