Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354314/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354314/10
Rubix :R721-4168528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 50X58X4 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 50x58x4 sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € HT
/ sachet
41,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h