Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174154

Bague d'étanchéité de l'arbre axial (VRM 01 NBR 70)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67174154
Rubix :4861-4072693
Fabricant :67174154
JOINT GAMMA VRM01/60X80X5,5 NBR/METAL DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur5,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT GAMMA VRM01/60X80X5,5 NBR/METAL DICHTO


Le gamma-ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à assurer l'étanchéité aux impuretés externes telles que la saleté, les projections de liquides, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme joint liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les réducteurs, les paliers à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardan, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur5,5 mm
Matièrenbr
Exécutionnon applicable
11,29 € HT
/ unité
13,54 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
11,29 € HT / unité
5 à 9
8,38 € HT / unité
10 à 19
7,17 € HT / unité
20 à 99
6,09 € HT / unité
100 et plus
5,07 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours