Élément de fixation et d'attache FAG FRM260/10

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM260/10
Rubix :0255-1014690
Fabricant :0191711530000
EAN :4012801169257
BAGUE D'ARRET FRM 260/10

Résumé technique

Typeanneaux de stabilisation pour le roulement de fixation
Diamètre intérieur248 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 260/10


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typeanneaux de stabilisation pour le roulement de fixation
Diamètre intérieur248 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur10 mm
37,68 € HT
/ unité
45,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h