Références
FAG :FRM300/10
Rubix :0255-1014723
Fabricant :0191712500000
EAN :4012801169356




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 300/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 284 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 300/10
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 300/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 284 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,19 € HT
/ unité
66,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours